missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Palas de PTFE

Código de producto. 11536854
Change view
Click to view available options
Incluye:
Círculo de 50 mm
Círculo de 90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11536854 Círculo de 90 mm cada uno
11526854 Círculo de 50 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11536854

Marca: Lenz Laborglasintrumente 06308103

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Palas de PTFE
  • Para los agitadores opuestos

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Agitadores opuestos
Incluye Círculo de 90 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.