missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura compactas PTFE-EX Lemo
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm (en total), 200 mm (utilizables)
470 mm (en total), 400 mm (utilizables)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Muy buena resistencia química
- Conductividad de 1000 kOhm
- Intervalo de medición de −50° a +250 °C
- Un sensor de medición PT 100 en un tubo de acero inoxidable encapsulado con PTFE-EX disipativo estático
- Diámetro de la sonda de 8 mm, diámetro de la punta de 6 mm, diámetro del anillo del cuello de 12 mm
- Las cargas electrostáticas se pueden descargar mediante una abrazadera de conexión a tierra (no incluida)
- Conexión a un acoplamiento fijado directamente en el extremo de la sonda
- Tiempos de respuesta típicos de T 50:De 20 a 24 segundos y T 90:30 segundos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda, temperatura |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Interfaz | Acoplamiento |
| Material | PTFE-EX |
| Tipos de sensores | PT 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura sin estática en líquidos agresivos |
| Tiempo de respuesta | T 50: De 20 a 24 s; T 90: De 30 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +250 °C |
| Longitud (métrico) | 270 mm (en total), 200 mm (utilizables) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido