missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resina de intercambio aniónico a granel PRP-X100 Hamilton™, de 12 a 20 μm
Descripción
Hoja de especificaciones
| Modo de separación | Intercambio aniónico |
|---|---|
| Fase estacionaria | PRP-X100 |
| Formato | Resina a granel |
| Tamaño de partícula | 12-20 μm |
| Tipo de material de embalaje | PSDVB/trimetilamonio |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Presión máxima | 5.000 psi |
| Capacidad de intercambio | 0,19 mEq/g |
| Restauración | Bombee aproximadamente 50 ml de metanol con ácido nítrico 6 N al 1 %. |
| UOM | por gramo |
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | PSDVB/trimetilamonio |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?