missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-h5 5 μμm 300 Å 2.1 x 100 mm
Descripción
Hoja de especificaciones
| Modo de separación | Fase reversa |
|---|---|
| Fase estacionaria | PRP-h5 |
| Formato | Columna para HPLC |
| Diámetro interior de los componentes | 2,1 mm |
| Longitud de los componentes | 100 mm |
| Tamaño de partícula | 5 μm |
| Tipo de material de embalaje | PSDVB |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Material de componentes | Acero inoxidable |
| Presión máxima | 5.000 psi |
| Límites de fase móvil | pH 1–13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico |
| Fuerza del tampón | De 0,0 a 0,5 N |
| Límites de temperatura | 5–85 °C |
| Restauración | Ejecute un gradiente de 100 % de agua a 100 % de acetonitrilo. Repita tres veces la operación. |
| Clasificación de compuestos | Péptidos/proteínas |
| UOM | 1 CADA UNA |
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5.000 psi |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Temperatura | De 5 °C a 85 °C |
| Material de embalaje | PSDVB |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?