missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Protino Glutathione Agarose 4B for GST-tag Protein Purification

Código de producto. 15810998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15810998 1 mL 1 ml
11962462 10 ml 10 ml
11912302 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

No esterilice el gel en autoclave.

Código de producto. 15810998 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 745500.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

No esterilice el gel en autoclave.

Best choice for cost effective GST-tag protein purification.

Protino™ Glutathione Agarose 4B is an affinity chromatography medium that enables fast, single-step purification of glutathione-S-transferase (GST) fusion proteins and other glutathione-binding proteins. Purification of fusion proteins from a whole cell lysate is based on the strong affinity of the GST moiety for glutathione, which is immobilized on agarose beads.

  • Highest performance–Equivalent to Glutathione Sepharose™ 4B / GSTrap™ 4B columns
  • Simply replace your current products—No optimization or protocol change necessary
  • Universal usage—Suitable for small proteins, large protein complexes, proteins with low expression rates universal use
  • Highest flexibility of applications—For batch binding, gravity-flow column chromatography, MPLC/FPLC™

Especificaciones

Capacidad (métrico) 1 mL
Descripción Glutathione Agarose
Cantidad 1 mL
Tipo Agarosa
Volumen de muestra 1 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protino Glutathione Agarose 4B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %) (denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.