missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Gafas de protección Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7249606
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17815895 Pequeño cada uno
17895695 Medio cada uno
17845895 Grande cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17815895

Marca: Terracycle™ CS93SES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla gafas de protección utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Utilice esta Caja Residuo Cero para reciclar sus gafas de seguridad, de bronceado o de natación.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeña: 200 unidades
  • Mediana: 510 unidades
  • Grandes: 1000 unidades

Residuos NO aceptados

  • Otros tipos de prendas protectoras
  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.