missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de propionato (C2H5COO-) para cromatografía iónica, 1000 mg/l en agua, Honeywell Fluka™

Código de producto. 16634244 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16634244 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16634244 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor E3042100ML
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Propionate Standard for Ion Chromatography
Densidad 1.01 g/cm3
Cantidad 100 mL
Grado Estándares para cromatografía iónica
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.