missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Propeller with 4 Blades

Código de producto. p-200110004
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 40 x 5 mm
200 x 30 x 12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15565335 140 x 40 x 5 mm cada uno
11368503 200 x 30 x 12 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15565335

Marca: BOLA C44820

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Propeller with 4 Blades for stainless steel shafts jacketed with PTFE, glass shafts or metal shafts

  • These solid stirrer blades are made of PTFE and have a set of clamp screws made of a PTFE/PEEK compound.
  • The blades can be fixed tightly on BOLA Stirrer Shafts by means of the clamp screws.
  • A spanner wrench is included for easy assembly.

Especificaciones

Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 40 x 5 mm
Recubrimiento PTFE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.