Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ PA1
Descripción
Analice y purifique eficazmente péptidos y proteínas aniónicas hidrófilas con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProPac™ PA1. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte proporcionan separaciones de alta resolución de proteínas con valores de PI de 3 a 11.
Las columnas también pueden resolver algunas proteínas y péptidos que sean altamente catiónicos y tengan puntos isoeléctricos muy elevados.
- Idónea para péptidos y proteínas hidrófilas
- Ideal para separaciones de alta resolución de proteínas con valores de PI de 3 a 11
- Embalaje pelicular que garantiza una alta eficiencia y un transporte de masa rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Precolumna |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | De 0,9 a 1,5 mL/min |
| Para utilizar con | Sistema de cromatografía BioLC |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | No poroso |
| Cantidad | Unitary |
| Fase estacionaria | Amina cuaternaria de alquilo |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.