missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

rimary Opalescent Solution, Promochem™

Código de producto. 10092952
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10092952

Marca: Promochem EPP0S01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Primary opalescence suspension
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Mention de danger
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis