missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión PNS

Código de producto. 17371753
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
3200 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17371753 620 g cada uno
17351753 12 kg cada uno
17361753 3200 g cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17371753

Marca: Kern Sohn PNS 6003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The new standard in the laboratory with robust tuning fork measuring system.

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Sistema de medición de diapasón de alta calidad para valores de pesaje estables y pesaje duradero
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran plato de pesaje de acero inoxidable resistente a golpes
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 620 g
Legibilidad 0.001 g
Linealidad 0.004 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.