missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión PES

Código de producto. 17331713
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
15 kg
31 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17331713 6200 g cada uno
17381703 15 kg cada uno
17391703 2200 g cada uno
17301713 31 kg cada uno
17311713 4200 g cada uno
17321713 620 g cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17331713

Marca: Kern Sohn PES 62002M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Robust laboratory and industrial precision scale for heavy items, with EC type approval.

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Cubierta de metal: robusta y estable
  • Pesaje con margen de tolerancia (checkweighing): Entradas posibles de dos valores límite superior e inferior a través de cuatro teclas de flecha. Una señal acústica y óptica facilita el proceso de racionar, dosificacar o clasificar

Especificaciones

Capacidad 6200 g
Legibilidad 0.01 g
Linealidad 0.03 g
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.