missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión EW

Código de producto. p-7226215
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
420 g
620 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17371603

Marca: Kern Sohn EW 120001NM

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The classic balance with robust tuning fork measuring system.

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Comportamiento termico estable
  • Tiempo de estabilizacion corto
  • Alta robustez mecanica
  • Alta seguridad de carga de esquina
  • Protocolización GLP/ISO
  • Suma de partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 12 kg
Legibilidad 0.1 g
Tipo Balanza de precisión
Longitud de la cubeta (métrico) 180 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 160 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado