missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión 572

Código de producto. p-7226275
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
240 g
300 g
420 g
1600 g
2400 g
3000 g
4200 g
10 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17391483

Marca: Kern Sohn 57230

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

All around precision balance ideal in the laboratory or in harsh industrial applications.

  • Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula, la determinación de porcentaje y la protocolización GLP, junto con su gran precisión, la KERN 572 le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
  • La robusta estructura, las funciones típicas del sector como puedan ser el cuentapiezas, el pesaje sin vibraciones y el amplio margen de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal también para cualquier aplicación industrial que requiera la máxima precisión
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión, proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 240 g
Legibilidad 0.001 g
Linealidad 0.003 g
Repetibilidad 0.001 g
Tipo Balanza de precisión
Longitud de la cubeta (métrico) 106 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 106 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado