missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza de precisión 572

Código de producto. 17391493
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
240 g
300 g
420 g
1600 g
2400 g
3000 g
4200 g
10 kg
12 kg
16 kg
20 kg
24 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17391493 20 kg cada uno
17391483 240 g cada uno
17301493 300 g cada uno
17311493 420 g cada uno
17321493 1600 g cada uno
17331493 2400 g cada uno
17341493 3000 g cada uno
17351493 4200 g cada uno
17361493 10 kg cada uno
17371493 12 kg cada uno
17381493 16 kg cada uno
17301503 24 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17391493 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor 57255

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

All around precision balance ideal in the laboratory or in harsh industrial applications.

  • Gracias a las multiples funciones típicas de un laboratorio tales como, la función de fórmula, la determinación de porcentaje y la protocolización GLP, junto con su gran precisión, la KERN 572 le ayuda de forma fiable en su trabajo diario en el laboratorio
  • La robusta estructura, las funciones típicas del sector como puedan ser el cuentapiezas, el pesaje sin vibraciones y el amplio margen de pesaje, hacen que esta serie resulte ideal también para cualquier aplicación industrial que requiera la máxima precisión
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • La robusta carcasa de aluminio moldeada bajo presión, proporciona una base estable, protege la técnica de pesaje y resiste el uso diario
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Especificaciones

Capacidad 20 kg
Legibilidad 0.05 g
Linealidad 0.25 g
Repetibilidad 0.1 g
Tipo Balanza de precisión
Longitud de la cubeta (métrico) 160 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 200 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.