missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas de poliéster precortadas para BradyJet J4000 y J5000

Código de producto. p-7225685
Click to view available options
Altura (métrico):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Anchura (métrico):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Repetición vertical (métrico):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17449192

Marca: Brady™ 148662

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

B-2569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores, incluidas las etiquetas 5S, de seguridad, de advertencia, de marcadores de tuberías, de equipos y visuales para el espacio de trabajo en acero inoxidable y superficies lisas.

  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material

Especificaciones

Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Poliéster receptivo para inyección de tinta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de comunicación de peligros, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 340 Labels/Roll
Cantidad 340 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +140°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0,11 mm
Repetición vertical (métrico) 92,08 mm
Dimensions (LxW) 85.09 x 55.12 mm
Longitud (imperial) 3.35 in.
Anchura (imperial) 2.17 in.
Anchura (métrico) 85,1 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 85,09 mm
Altura (imperial) 3.35 in.
Altura (métrico) 55,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 55,12 mm
Alternate Part Number J50-260-2569
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado