missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla.La barra agitadora de polipropileno es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas.Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en polipropileno puro aprobado por la FDA
- Imán Alnico V
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Retirada de las barras agitadoras de los recipientes |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras de PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10mm |
| Longitud (métrico) | 350mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Recuperador de barra de agitación de polipropileno |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?