missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca con abertura de PPS
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
99 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Como pieza de unión entre tubos con brida y tubos con rosca GL |
| Incluye | Abertura |
| Material | PPS |
| Cantidad | 1Pack |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 250 °C |
| Tamaño de rosca (métrico) | 99 mm |
| Acabado del cuello | 99 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca con abertura |
| Para utilizar con (equipo) | Rosca GL 14 |
| Diámetro (métrico) | Diámetro interior de 9,2 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur