missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Unión de rosca PPS HT BOLA™
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tapones de rosca de PPS en negro
- Piezas internas: Un anillo en V de PPS, una junta tórica de FKM y un anillo cónico y uno de sellado de PTFE
- Para diámetros de tubos inferiores a 3 mm (no expuestos al medio)
- Buena resistencia química
- El medio solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PPS |
| Para utilizar con | Para tubos con DE de 6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Color | Negro |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Junta de rosca HT |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido