missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Agitador magnético no eléctrico
Descripción
- Accionado por presión de agua entre 15 a 40 psi o por presión de aire.
- No se necesita suministro eléctrico, lo que elimina el riesgo de calor, descargas y explosiones.
- Construcción de plástico a prueba de corrosión.
- Puede ser usado en el banco de trabajo o sujetado a un soporte con un diámetro de 12 mm.
- Tubo de salida de 3,4 mm.
- Tubo de entrada de 13,20 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Plástico ABS |
| Diámetro (métrico) | 128,5 mm |
| Altura (métrico) | 61,3 mm |
| Control de velocidad | Presión de agua o aire. |
| Tipo | Agitador magnético |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?