missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ Multímetro portátil
Marca: Crison™ 4048
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Especificaciones
Más de 500 horas | |
0 mg/l + 500 g/l | |
Seis teclas | |
186 x 73 x 38 mm |
Tres pilas de 1,5 V, tipo AA | |
De 20 °C a 150 °C | |
MM 40+ portátil | |
300 g |