missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer Dx

Código de producto. 16355312 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
384 muestras
960 muestras
Tamaño de la unidad:
384 tests
960 tests
paquete de 384
paquete de 960
Código de producto. Cantidad unitSize
16355312 960 muestras paquete de 960
16395312 384 muestras paquete de 384
15908826 384 muestras 384 tests
15988816 960 muestras 960 tests
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16355312

Marca: Applied Biosystems™ 4393711

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los polímeros POP están preformulados en una bolsa de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad.

POP-7 Polymer Dx and POP-6 Polymer Dx are separation matrices for the Applied Biosystems Dx genetic analyzers. They are conveniently offered in easy-to-use pouch packages with either 960 samples (maximum) or 384 samples (maximum) size formats. Each polymer is optimized for specific applications.

El polímero POP-6™ de la serie 3500 Dx es una matriz de separación para los analizadores genéticos 3500 Dx/3500xL Dx.Se suministran en prácticos paquetes de bolsa fáciles de usar en formatos de 960 o 384 muestras.

Información de órdenes

Cada uno

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Longitud del capilar 50 cm/36 cm
Contenido y almacenamiento Guarde la bolsa de polímeros entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso.
Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se pueden utilizar en el instrumento.

Vida/uso en el instrumento

Analizador genético 3500 Dx (8 capilares): menos de 7 días, 384 muestras o 60 inyecciones

Analizador genético 3500xL Dx (24 capilares): menos de 7 días, 384 muestras o 20 inyecciones

La bolsa incluye un volumen de polímero adicional para adaptarse tanto a la instalación como a un número razonable de operaciones posteriores a la instalación del asistente, como la eliminación de burbujas, sin afectar al número de inyecciones o muestras disponibles.
Vida útil en el instrumento Contiene polímero suficiente para 960 muestras; el polímero es estable en el instrumento durante 7 días
Línea de productos POP-6
Tipo de producto Polímero
Cantidad 960 muestras
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tiempo de prueba 2 horas para un capilar de 50 cm (lectura larga), 1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar)

Para uso diagnóstico in vitro

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.