missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection EPI™ Ropa impermeable de poliuretano

Código de producto. p-8014826
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño:
Grande
2XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño unitSize
12043346 Azul Grande cada uno
12023346 Amarillo 2XL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12043346

Marca: Euro Protection EPI™ 50921

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los trajes con revestimiento de PU/PVC son fáciles de limpiar y ofrecen protección impermeable, así como algunas cualidades de resistencia al viento. El conjunto de ropa impermeable de poliuretano es una opción esencial con las inclemencias del tiempo, cuando trabajar al aire libre o en ambientes húmedos puede ser extremadamente difícil.

  • Impermeable: costuras selladas
  • Tejido de PU/PVC transpirable y grueso
  • Cortavientos
  • Capucha con cordón fijo oculta dentro del cuello alto
  • Cremallera central con cubierta de solapa hermética
  • Mangas raglán
  • Puños ajustables con lengüeta de Velcro™
  • 2 bolsillos con solapas
  • Ojales ventilados en la espalda/las axilas
  • Ajuste de la cintura con cordón
  • Piernas inferiores ajustables con broches
  • Cinturilla elástica

Especificaciones

Color Azul
Hood Type Capucha con cordón
Material 100 % poliéster, revestimiento de poliuretano/PVC, 300 g/m2
Tamaño Grande
Tipo de tapón Cierre de cremallera con cubierta para solapa hermética y broches a presión
Recubrimiento Polyurethane, PVC
Tipo de collarín Cuello alto con capucha con cordón oculto
N.º de bolsillos 2
Tipo de costura Soldado
Grosor 300 gsm
Estilo de cintura Elástico
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.