missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection EPI™ Ropa impermeable de poliuretano
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño:
Grande
2XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Impermeable: costuras selladas
- Tejido de PU/PVC transpirable y grueso
- Cortavientos
- Capucha con cordón fijo oculta dentro del cuello alto
- Cremallera central con cubierta de solapa hermética
- Mangas raglán
- Puños ajustables con lengüeta de Velcro™
- 2 bolsillos con solapas
- Ojales ventilados en la espalda/las axilas
- Ajuste de la cintura con cordón
- Piernas inferiores ajustables con broches
- Cinturilla elástica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Hood Type | Capucha con cordón |
| Material | 100 % poliéster, revestimiento de poliuretano/PVC, 300 g/m2 |
| Tamaño | 2XL |
| Tipo de tapón | Cierre de cremallera con cubierta para solapa hermética y broches a presión |
| Recubrimiento | Polyurethane, PVC |
| Tipo de collarín | Cuello alto con capucha con cordón oculto |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Tipo de costura | Soldado |
| Grosor | 300 gsm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido