missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Placas Petri de poliestireno

Código de producto. 11743923
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
80 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11743923 80 mm 20 PCS
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11743923

Marca: Rogo Sampaic™ BRB003

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color del tapón Clear
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Soda Lime Glass
Color Clear
Material Vidrio sodocálcico
Forma Round
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 80 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.