missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Placas Petri de poliestireno

Código de producto. 12044353
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
25 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12044353 55 mm cada uno
12024353 90 mm cada uno
12108240 25 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12044353

Marca: Deltalab™ 200201

Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Petri Dish made of highly transparent polystyrene.

  • Highly transparent polystyrene.
  • Available aseptic or sterile.

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE, IVD
Descripción Aseptic
Cuadriculado Not Gridded
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Suitable for automatic filling machines
Cantidad 1200/paquete
Ventilación Sí
Altura (métrico) 14 mm
Altura (imperial) 0.55 in.
Diámetro (imperial) 2.2 in.
Diámetro (métrico) 55 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.