missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Bol de laboratorio de poliestireno
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Diamante |
| Tipo | Recipiente de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Alta precisión Accu-Weigh |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Anchura (métrico) | 31 mm |
| Altura (métrico) | 3,8 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?