missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Bol de laboratorio de poliestireno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
7 ml
100 ml
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Diamante |
| Tipo | Recipiente de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Alta precisión Accu-Weigh |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Anchura (métrico) | 31 mm |
| Altura (métrico) | 3,8 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido