missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Caja de almacenamiento de 81 posiciones de poliestireno
Click to view available options
Color:
Azul
Verde
Admite:
81 tubos de 1 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Tapa fabricada con poliestireno
- Base fabricada con poliestireno de alto impacto
- La tapa tiene cuadrados numerados para facilitar la identificación de muestras.
- Dos esquinas de la tapa y la base se han cortado para evitar la alineación incorrecta
- Superficie de escritura para la identificación de base y/o tapa
- Viales visibles con rapidez gracias a la tapa transparente
- Orificios de ventilación que minimiza la condensación
- Orificios de drenaje bajo la base
- Apilable
- Hay cuatro colores pastel disponibles para una mejor codificación por colores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja, almacenamiento |
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Verde |
| Admite | 81 tubos de 1 a 2 ml |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza a temperaturas de entre – 90 y 80 °C |
| Cantidad | 4 paquete |
| Dimensiones (L x An) | 133 x 133mm |
| Altura (métrico) | 52 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido