missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simport™ Caja de almacenamiento de 81 posiciones de poliestireno
Coloree su mundo con una amplia variedad de cajas de almacenamiento económicas para tubos. Las cajas de almacenamiento de 81 posiciones de poliestireno Simport™ están diseñadas para almacenar los tubos de muestras a temperaturas de entre - 90 y + 80 °C.
Marca: Simport™ T514-281G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tapa fabricada con poliestireno
- Base fabricada con poliestireno de alto impacto
- La tapa tiene cuadrados numerados para facilitar la identificación de muestras.
- Dos esquinas de la tapa y la base se han cortado para evitar la alineación incorrecta
- Superficie de escritura para la identificación de base y/o tapa
- Viales visibles con rapidez gracias a la tapa transparente
- Orificios de ventilación que minimiza la condensación
- Orificios de drenaje bajo la base
- Apilable
- Hay cuatro colores pastel disponibles para una mejor codificación por colores
Spezifikation
Caja, almacenamiento | |
Not Autoclavable | |
81 tubos de 1 a 2 ml | |
Se utiliza a temperaturas de entre – 90 y 80 °C | |
133 x 133mm |
Sí | |
Verde | |
Poliestireno | |
4 paquete | |
52 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Simport™ Caja de almacenamiento de 81 posiciones de poliestireno > Color: Green, Holds: 1 to 2mL 81 Tubes
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur