missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Gradilla para baño de agua de polipropileno SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Gradilla de polipropileno duradero que se hunde hasta la base de un baño de agua y permanece vertical cuando se agita
- Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
- Dimensiones: 213 mm x 110 mm (L x An)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Color | Blanco |
| Descripción | Gradilla para baño de agua |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 10 a 13 mm |
| Tipo | Test Tube Rack |
| Admite | 72 tubos de ensayo |
| Material | Polipropileno |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 21,3 x 11 x 11,1 cm |
| Longitud (métrico) | 21,3 cm |
| Anchura (métrico) | 11 cm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?