missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Bandeja de polipropileno
Descripción
Estas bandejas moldeadas de una sola pieza están fabricadas con plástico rígido y son aptas para almacenamiento de uso general, transporte y organización. Son una opción económica y multiuso para laboratorios y áreas de trabajo.
- Fabricadas con cloruro de polivinilo rígido (PVC)
- Plástico resistente pero ligero
- Resistencia química y biológica (por ejemplo, ácidos, sales, bases, grasas y alcoholes)
- Esquinas y bordes redondeados para un manejo cómodo
- Las placas moldeadas de una sola pieza y sin costuras resultan fáciles de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 320 x 260 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Longitud (métrico) | 320 mm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 260 mm |
| N.° por paquete | 1/paquete |
| Forma | Rectangulares |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?