missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil bajo de polipropileno con pico de vertido y graduaciones
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Descripción
- Complies with ISO 7056
- Traditional beaker shape
- Ideal for general laboratory use
- Polypropylene material - good chemical resistance
- Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
- Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
Especificaciones
Color | Translúcido |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Polipropileno |
Incluye | Con boquilla y graduaciones |
Cantidad | Paquete de 5 |
Tipo | Beaker |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | BS5404: Apartado 1, ISO7056 |
Modelo | Achaparrado |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'