missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con ampolla de polipropileno
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
4 mL
Diámetro de la abertura (métrico):
8 mm
15 mm
15 mm
Altura (métrico):
40 mm
45 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Disponible en polipropileno transparente para facilitar su eliminación
- Los viales cuentan con paredes más gruesas para una manipulación más segura de las muestras
- Viales de ampolla de volumen limitado
- El fondo cónico diseñado con precisión permite la máxima evacuación de muestras
- La mayoría de los tamaños están diseñados para funcionar en el muestreador automático Waters WISP™ de 96 posiciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
| N.° por paquete | 100 |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapones de seguridad |
| Cantidad | 100/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático de posiciones Waters WISP™ 96 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido