missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Recipientes de seguridad con tapón de rosca de polipropileno
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparentes con un anillo a prueba de manipulaciones especialmente diseñado
- Polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipientes con tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 146 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de tapón | A prueba de agua |
| Color | Transparente |
| Altura (métrico) | 78 mm |
| N.º por caja | 300/Paq. |
| Anchura (métrico) | 74,3 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?