missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Contenedores de seguridad de polipropileno

Código de producto. 12102771
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,6 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12102771 0,6 L cada uno
12148291 4 L cada uno
12064443 2 L cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12102771

Marca: Deltalab™ 232806

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 0,6 L
Certificaciones/conformidad Normas BS 7320 y AFNOR NF X 30 500
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 110 x 55 x 220 mm
Cantidad 100 paquete
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para usar con agujas de insulina
Material Polipropileno
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.