missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Contenedores de seguridad de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,6 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 148 mm |
| Altura (métrico) | 162 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Contenedor de seguridad: |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido