missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector de reducción antimicrobianos
Descripción
- Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Cumple con las normas EPA
- Cumplen con la NSF 51, 61 y con la FDA
- La protección de plata no es sensible a la temperatura y sigue siendo eficaz después de un tiempo
- El tratamiento de plata no contaminará su muestra
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Esterilización por óxido de etileno (ETO) o gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Tubos con DI 1/4 × 1/2 pulg |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Propiedades de resistencia | Previenen el crecimiento de bacterias, hongos y moho |
| Tamaño de puerto | Orificio de 1,9 mm (0,144 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno y gamma |
| Incluye | Conector de reducción |
| Color | Azul claro |
| Presión máxima | 30 psi (2 bar) |
| Tipo de producto | Racor dentado |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?