missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Gradillas para PCR de polipropileno
Descripción
- Easy sample identification with the alphanumeric grid
- Can be used with individual tubes or 8 or 12 tube strips
- Polypropylene
- Autoclavable
- Withstands temperatures from -90°C to +121°C
- Transparent lid has non-slip surface to allow safe stacking and storage
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Yes |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Tiras azules |
| Tipo de producto | 96-well PCR Rack |
| Para utilizar con (equipo) | 96 párrafo. Tubos de 0,2 ml |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubos (96) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?