missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Gradillas para PCR de polipropileno

Código de producto. 12086002
Click to view available options
Color:
Tiras azules
Tiras verdes
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12086002

Marca: Deltalab™ M550

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The racks can hold individual tubes, or 8-/12-tube strips. They have an alphanumeric grid to assist sample identification and the transparent lid has a non-slip surface ensuring safe storage of multiple racks when stacked. They can be used alone or inserted in the Deltalab workstation (M-540).

  • Easy sample identification with the alphanumeric grid
  • Can be used with individual tubes or 8 or 12 tube strips
  • Polypropylene
  • Autoclavable
  • Withstands temperatures from -90°C to +121°C
  • Transparent lid has non-slip surface to allow safe stacking and storage

Especificaciones

Tapa Yes
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Tiras azules
Tipo de producto 96-well PCR Rack
Para utilizar con (equipo) 96 párrafo. Tubos de 0,2 ml
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubos (96)
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) -90°C to +121°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 125 x 85 x 15 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado