missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Microtubos de polipropileno
Click to view available options
Tipo de producto:
Tira de 8 tapones
Tubo de microcentrífuga
Capacidad (métrico):
0,5 ml
0.2mL
1.2mL
2 ml
Forma del fondo:
Con faldón
No aplica
Sin faldón
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 120
Descripción
- Polipropileno translúcido.
- Certificados como libres de ARNasa, ADNasa e inhibidores de la PCR
- Tubos de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento a largo plazo, para el uso en nitrógeno líquido, autoclave y aplicaciones de ebullición |
| N.° por paquete | 500/paq. |
| Graduated | No |
| Forma del fondo | Con faldón |
| Diámetro (métrico) | 10,3mm |
| Longitud (métrico) | 45,4mm |
| Tipo de producto | Tubo de microcentrífuga |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido