missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Bolas de aislamiento flotantes
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- 20 mm de diámetro cada uno
- Aislamiento de - 20 ° a + 120 °C
- Bolas huecas fabricadas de polipropileno
- Suministrado en cajas de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De -20 °C a +120 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Evita la condensación y la evaporación |
| Tamaño | 20 mm de diámetro |
| Diámetro (métrico) | 20 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido