missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene (Griffin) Beaker
Descripción
- Polypropylene construction.
- Low form design.
- High transparency, antistatic material.
- Rim and spout.
- Printed blue scale.
- Use at temperatures up to 135°C.
- Autoclavable (121°C).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 49mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Polypropylene |
| Altura (métrico) | 70mm |
| Incrementos | 5mL |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 135 °C |
| Anchura (métrico) | 49mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?