missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Polypropylene Conical Straight Connectors

Código de producto. 15252809
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos de 4,8 a 12,16 mm de DI
Para tubos de 4,8 a 8,12 mm de DI
Para tubos de 8,12 a 12,16 mm de DI
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15252809 Para tubos de 4,8 a 12,16 mm de DI paquete de 20
15242809 Para tubos de 4,8 a 8,12 mm de DI paquete de 20
15262809 Para tubos de 8,12 a 12,16 mm de DI paquete de 20
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15252809

Marca: VITLAB™ 80878

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material Polipropileno
Para utilizar con Para tubos de 4,8 a 12,16 mm de DI
Cantidad de embalaje 20/pack
Forma Cónicos
Tipo de producto Straight Connector
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.