missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Comecta™ HEROLAB Polypropylene Centrifuge Tubes

Código de producto. p-8009044
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12007684

Marca: Comecta™ 5753411

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Plastic centrifuge tubes with lids are made from translucent polypropylene, autoclavable.

  • Available in 10 mL to 1000 mL capacity
  • Autoclavable

Especificaciones

Diámetro (métrico) 62 mm
Tipo de producto Tubo para centrífuga
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Longitud (imperial) 4.8 in.
Longitud (métrico) 122 mm
Fuerza máx. 33.000 x g
Capacidad (imperial) 8.5 oz.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado