missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ HEROLAB Polypropylene Centrifuge Tubes
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Available in 10 mL to 1000 mL capacity
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 38 mm |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 80 ml |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (imperial) | 4.1 in. |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Fuerza máx. | 50.000 x g |
| Capacidad (imperial) | 2.7 oz. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido