missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Tapones de rosca de polipropileno
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
20 mm
30 mm
33 mm
35 mm
38 mm
58 mm
110 mm
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 3
Descripción
- Disponible con o sin revestimiento de butilo/PTFE
- Disponible en color blanco o negro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Tamaño de rosca (métrico) | 33 mm |
| Material de revestimiento | Butilo/PTFE |
| Tipo de producto | Tapón |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido