missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Gradillas de 80 pocillos de polipropileno
Descripción
- Autoclavable polypropylene.
- Designed for freezer storage to -80°C.
- Alpha-numeric grid for accurate sample identification.
- Lateral handles allow for easy handling.
- Available in various colors.
- Lid available separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Microtubes |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 80 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador Gilson FC80 |
| Cantidad | 5/pack |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 225 x 65 x 27 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de pocillos |
| matriz, red, conjunto | 5 x 16 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?