missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Gradillas de 80 pocillos de polipropileno
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Autoclavable polypropylene.
- Designed for freezer storage to -80°C.
- Alpha-numeric grid for accurate sample identification.
- Lateral handles allow for easy handling.
- Available in various colors.
- Lid available separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Microtubes |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 80 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador Gilson FC80 |
| Cantidad | 5/pack |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 225 x 65 x 27mm |
| Tipo de producto | Gradilla de pocillos |
| matriz, red, conjunto | 5 x 16 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido