missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell SpA Graduated Wide Neck Bottle
Descripción
Graduated, general purpose bottle. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8.45 oz. |
| Color | Clear |
| Material | Polyethylene |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Boca | Wide, Threaded |
| Forma | Round |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?